Kern And Sohn Kb 120-3n | Hassas Terazi, 120g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KB 120-3N Hassas Terazi, 120g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8KET

KERN AND SOHN KB 120-3N Hassas Terazi, 120g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE8KET Modeli: KB 120-3N

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€470.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Pil Şarj Süresi10 saat.
Kasa Genişliği167mm
Rakam Boyutu9mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 167 250 85 mm x
Gövde Yüksekliği85 mm
Konut Uzunluğu250 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/- 0.003 g
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı10 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kb-120-3n.pdf
okunabilirlik0.001g
Yeniden üretilebilirlik0.001g
Yerleşim Zamanı3 sn.
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)1mg
Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal)10mg
Birimlerct, dwt, g, gn, kg, lb, ay, oz, t, tl, için
Tartım Kapasitesi120g
Tartı Plakası Malzemesiİletken Lakeli Plastik
Tartım Yüzey Çapı81 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.2
Gemi yüksekliği (cm)18
Gemi uzunluğu (cm)36
Gemi genişliği (cm)23.8
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTartı Plakası MalzemesiKonut BoyutuGövde YüksekliğiTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuParça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar)Ücret
KERN AND SOHN KB 10000-1N Hassas Terazi, 10000g Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8KEP KB 10000-1NPaslanmaz çelikX 167 250 85 mm x85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg€448.85
KERN AND SOHN KB 10K0.05N Hassas Terazi, 10000g Maks. Tartım, 0.05g Okunabilirlik | CE8KEQ KB 10K0.05NPaslanmaz çelikX 167 250 85 mm x85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 x 170 mm50mg€456.08
KERN AND SOHN KB 1200-2N Hassas Terazi, 1200g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KER KB 1200-2NPaslanmaz çelikX 167 250 85 mm x85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm30mg€448.85
KERN AND SOHN KB 2000-2N Hassas Terazi, 2000g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KEU KB 2000-2NPaslanmaz çelikX 167 250 85 mm x85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€492.29
KERN AND SOHN KB 2400-2N Hassas Terazi, 2400g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KEV KB 2400-2NPaslanmaz çelikX 167 250 85 mm x85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€506.77
KERN AND SOHN KB 240-3N Hassas Terazi, 240g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8KEW KB 240-3Nİletken Lakeli PlastikX 167 250 85 mm x85 mm--+/- 0.003 g-1mg€506.77
KERN AND SOHN KB 3600-2N Hassas Terazi, 3600g Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KEX KB 3600-2NPaslanmaz çelikX 169 250 80 mm x80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 x 130 mm10mg€521.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KB 120-3N Hassas Terazi, 120g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik
€470.56 / Adet