VESTIL CST-F-CR Serisi Lastik Tekerler
stil | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Bitiş | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €51.51 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-5x2CR-S | - | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €44.35 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-6x2CR-SWB | - | 1500 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €57.23 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-4x2CR-S | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €38.62 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-6x2CR-S | - | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €52.79 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-8x2CR-SWB | - | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €73.00 | TEKLİF TALEBİ
|
A | CST-F-8x2CR-S | - | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €67.10 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-F-8x2CR-R | sert | 675 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko kaplamalı | 9 1 / 2 " | Sert Teker | €64.39 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-F-4x2CR-R | sert | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Sert Teker | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-F-5x2CR-R | sert | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko kaplamalı | 6 1 / 2 " | Sert Teker | €41.41 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CST-F-4x2CR-SWB | Frenli Döner | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Döner Teker | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CST-F-6x2CR-R | Tam Frenli Dönme | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş | 7 1 / 2 " | Sert Teker | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-CR Serisi Lastik Tekerler
Vestil CST-F-CR Serisi ruletler, solventlere, grese, yağlara ve suya dayanıklılık sunan birinci sınıf termoplastik kauçuk (TPR) yapıya sahiptir. Bu üniteler, poliolefin tekerlek göbeğine kimyasal olarak bağlanmıştır, böylece elektrostatik boşalmaya karşı olağanüstü zemin koruması sağlar ve elektronik şirketleri, üretim fabrikaları ve tıbbi mühendislik tesisleri gibi statik birikimlere karşı oldukça hassas olan alanlar için idealdir. Ayrıca iz bırakmayan, düzgün ve sessiz bir haddeleme işlemi için bilyeli yataklarla entegre edilmiştir. 4 x 2 in. kare ile 8 x 2 in. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güç röleleri
- Genleşme Derzleri
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Homojenizatör Aksesuarları
- Kurşun Hortumlar
- Soğutma
- Akış Kontrol Vanaları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Boru Teli ve Boru Depolama
- APPROVED VENDOR Pipet Transferi
- MACROMATIC TD-812 Serisi, Zaman Geciktirme Rölesi, 120VAC / DC
- GPIMETERS T Tipi Kablolar
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Tees, Conta x Spigot x Conta
- SPEARS VALVES PVC Y Filtreler, SR Dişli Uçlar, FKM Contalar PVC Ekran
- MOLDED FIBERGLASS Tepsiler
- TIMKEN SDAF222 Serisi Düz Delikli Montaj Yastık Bloğu
- TIMKEN Tek Sıralı Eğik Temaslı Rulmanlar
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip R2
- TRI-ARC Ağır Hizmet Delikli Döner Merdivenler