Kern And Sohn Kdp 300-3 | Dijital Platform, 350g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN KDP 300-3 Dijital Platform, 350g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik | CE8KFG

KERN AND SOHN KDP 300-3 Dijital Platform, 350g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KFG Modeli: KDP 300-3
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
€710.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Platform
Sıklık50 / 60 Hz
Konut BoyutuX 165 166 75 mm x
Gövde Yüksekliği75 mm
Konut Uzunluğu166 mm
Giriş Gerilimi100 - 240V
Doğrusallık+/- 5mg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Platform Derinliği73 mm
Platform Yüksekliği165 mm
Platform Genişliği165 mm
Power SupplyUSB
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kdp-300-3.pdf
okunabilirlik0.001g
Yeniden üretilebilirlik2mg
Tartım Kapasitesi0.35kg
Tartı Plakası Malzemesiİletken Lakeli Plastik
Tartı Platformu BoyutlarıX 165 165 73 mm x
Tartım Yüzey Çapı105 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)53
Gemi genişliği (cm)25
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDoğrusallıkPlatform DerinliğiTartı Plakası MalzemesiTartı Platformu BoyutlarıÜcret
KERN AND SOHN KDP 10K-3 Dijital Platform, 10Kg Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3 g73 mmPaslanmaz çelikX 165 165 73 mm x€635.94
KERN AND SOHN KDP 10K-4 Dijital Platform, 10Kg Maks. Tartım, 0.1g Okunabilirlik | CE8KFE KDP 10K-4+/- 300mg73 mmPaslanmaz çelikX 165 165 73 mm x€663.00
KERN AND SOHN KDP 3000-2 Dijital Platform, 3.5Kg Maks. Tartım, 0.01g Okunabilirlik | CE8KFF KDP 3000-2+/- 50mg70 mmPaslanmaz çelikX 160 160 70 mm x€710.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KDP 300-3 Dijital Platform, 350g Maks. Tartım, 0.001g Okunabilirlik
€710.36 / Adet