Kern And Sohn Kip 3000v20m | Tartım Köprüsü, 3000kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
KERN AND SOHN KIP 3000V20M Tartım Köprüsü, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8KKF

KERN AND SOHN KIP 3000V20M Tartı Köprüsü, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KKF Modeli: KIP 3000V20M

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,178.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tartım Köprüsü
Kalibrasyon Değeri1Kg
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Doğrusallık+/-3Kg
Maks. Ortam nemi80%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Minimum Yük20000g
Minimum Ağırlık20Kg
Platform Derinliği108 mm
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kip-3000v20m.pdf
okunabilirlik1000g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu1200 x 1500 mm
Yeniden üretilebilirlik1Kg
Yerleşim Zamanı2 sn.
Tartım Kapasitesi3000kg
Tartı Plakası MalzemesiToz Boyalı Çelik
Tartı Platformu BoyutlarıX 1200 1500 108 mm x
Tartım Yüzey Derinliği1500 mm
Tartım Yüzey Genişliği1200 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 29.76
Gemi yüksekliği (cm)26.95
Gemi uzunluğu (cm)154.72
Gemi genişliği (cm)124.78
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon DeğeriDoğrusallıkMinimum AğırlıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuTartı Platformu BoyutlarıTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiÜcret
KERN AND SOHN KIP 1500V20EM Tartım Köprüsü, 1500Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1000 mmX 1200 1000 108 mm x1000 mm1200 mm€1,745.46
KERN AND SOHN KIP 1500V20M Tartım Köprüsü, 1500Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1500 mmX 1200 1500 108 mm x1500 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN KIP 1500V20SM Tartım Köprüsü, 1500Kg Maks. Tartım, 500g Okunabilirlik | CE8KKD KIP1500V20SM0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1000 x 1000 mmX 1000 1000 108 mm x1000 mm1000 mm€1,610.15
KERN AND SOHN KIP 3000V20LM Tartım Köprüsü, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3Kg20Kg1500 x 1500 mmX 1500 1500 108 mm x1500 mm1500 mm€2,476.11
KERN AND SOHN KIP 600V20M Tartım Köprüsü, 600Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8KKG KIP 600V20M0.2Kg+/-0.6Kg4Kg1200 x 1500 mmX 1200 1500 108 mm x1500 mm1200 mm€2,003.24
KERN AND SOHN KIP 600V20SM Tartım Köprüsü, 600Kg Maks. Tartım, 200g Okunabilirlik | CE8KKH KIP600V20SM0.2Kg+/-0.6Kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,499.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KIP 3000V20M Tartı Köprüsü, 3000Kg Maks. Tartım, 1000g Okunabilirlik
€2,178.44 / Adet