Kern ve Sohn Kxp 60v20lm | Platform, 30 ve 60kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
KERN AND SOHN KXP 60V20LM Platformu, 30 ve 60Kg Maks. Tartım, 2g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KLA

KERN AND SOHN KXP 60V20LM Platformu, 30 ve 60Kg Maks. Tartım, 2 g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8KLA Modeli: KXP 60V20LM

İle alın Mayıs 3, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€811.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Platform
Kalibrasyon Değeri10, 20 gr
Minimum Yük200 / 400g
Minimum Ağırlık200, 400 gr
Platform Derinliği125 mm
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-kxp-60v20lm.pdf
okunabilirlik2g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu500 x 400 mm
Tartım Kapasitesi30 / 60kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartı Platformu BoyutlarıX 500 400 125 mm x
Tartım Yüzey Derinliği400 mm
Tartım Yüzey Genişliği500 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 23
Gemi yüksekliği (cm)24
Gemi uzunluğu (cm)50
Gemi genişliği (cm)77
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon DeğeriMinimum AğırlıkPlatform DerinliğiDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuTartı Platformu BoyutlarıTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiÜcret
KERN AND SOHN KXP 150V20LM Platformu, 60 ve 150Kg Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 gr400 gr, 1 kg135 mm650 x 500 mmX 650 500 135 mm x500mm650 mm€960.68
KERN AND SOHN KXP 150V20M Platformu, 60 ve 150Kg Maks. Tartım, 5g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 gr400 gr, 1 kg125 mm500 x 400 mmX 500 400 125 mm x400 mm500 mm€771.25
KERN AND SOHN KXP 15V20LM Platformu, 6 Ve 15Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 gr40, 100 gr90 mm400 x 300 mmX 400 300 90 mm x300 mm400mm€581.82
KERN AND SOHN KXP 15V20M Platformu, 6 Ve 15Kg Maks. Tartım, 0.5g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 gr40, 100 gr90 mm300 x 240 mmX 300 240 90 mm x240 mm300 mm€432.98
KERN AND SOHN KXP 300V20M Platformu, 150 ve 300Kg Maks. Tartım, 10g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 gr1, 2Kg135 mm650 x 500 mmX 650 500 135 mm x500mm650 mm€960.68
KERN AND SOHN KXP 30V20LM Platformu, 15 ve 30Kg Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 gr100, 200 gr125 mm500 x 410 mmX 500 400 125 mm x410 mm500 mm€771.25
KERN AND SOHN KXP 30V20M Platformu, 15 ve 30Kg Maks. Tartım, 1g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik | CE8KKZ KXP 30V20M5, 10 gr100, 200 gr90 mm400 x 300 mmX 400 300 90 mm x300 mm400mm€581.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN KXP 60V20LM Platformu, 30 ve 60Kg Maks. Tartım, 2 g Okunabilirlik, Paslanmaz Çelik
€811.84 / Adet