DAYTON Işıklı Push Buton, 22mm, 1NA / 1NC, Kırmızı
stil | Model | Lamba Modülü Gerilimi | Lamba voltajı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G202 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | €73.11 | |
B | 30G206 | 120 VAC | 120 VAC | €73.11 |
Işıklı Push Buton, 22mm, 1NA / 1NC, Kırmızı
Dayton aydınlatmalı basmalı butonlar, hidrolik asansörler ve presler gibi endüstriyel ekipmanlardaki başlatma veya kapatma uygulamalarını kontrol etmek için uygundur. Bu basmalı düğmeler, yıkama başlığına basıldığında çalıştırma cihazının işlevini (açma/kapama) değiştirebilen ve düğme bırakıldığında hemen orijinal konumuna geri dönen anlık harekete sahiptir. Makinenin çalışma durumunu bildirmek ve dumanlı veya düşük ışıklı ortamlarda görünürlük sağlamak için bir Kırmızı LED göstergesi ile entegre olarak gelirler. Sırasıyla 22VAC / DC ve 24VAC lamba voltaj değerlerinde mevcut olan bu 120 mm'lik aydınlatmalı butonların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Tahliye Vanaları
- Gözlük Kitleri ve Lens Kapakları
- Boru Diş Açma Pafta Kafaları
- İzoleli El Cırcırları
- Eldivenler ve El Koruması
- Davul
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- APPROVED VENDOR 250VAC Yükseltilmiş Gösterge Işığı
- HARVEL CLEAR Erkek Adaptör
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tek Kutuplu Ön Ayarlı Zamanlayıcı Anahtarları
- NEW PIG Dökülme Kiti Yedeği, Kutu
- BIL-JAX Payanda Kiti
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JM Tipi, Açık Damlama Korumalı, Tek Fazlı
- SCOTSMAN Buz Sebilleri
- DAYTON Döner Teker
- LOVEJOY Sürgülü Dökme Demir Motor Ayakları, Imperial