Kern ve Sohn Tb 200-0.1us | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.1mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MBX

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MBX Modeli: TB 200-0.1US
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
€487.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil4 x 1.5V AA
Kasa Genişliği161mm
Konut BoyutuX 161 69 32 mm x
Gövde Yüksekliği32 mm
Konut Uzunluğu69 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-tb-200-0-1us.pdf
okunabilirlik0.1mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)6.3
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)26.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MBY TB 200-0.1US-KIRMIZI€414.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik
€487.10 / Adet