Kern And Sohn Td 225-0.1us | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.1mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MCE

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MCE Modeli: TD 225-0.1US
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
€583.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil4 x 1.5V AAA
Kasa Genişliği30mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 30 65 120 mm x
Gövde Yüksekliği120 mm
Konut Uzunluğu65 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-td-225-0-1us.pdf
okunabilirlik0.1mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.3
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)26.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MCF TD ALTIN ​​40X 120 62 28 mm x28 mm62 mm0.01mm€536.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1mm Okunabilirlik
€583.32 / Adet