Kern And Sohn Td Altın 40 | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MCF Modeli: TD GOLD 40
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
€536.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil4 x 1.5V AAA
Kasa Genişliği120mm
Rakam Boyutu18mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 120 62 28 mm x
Gövde Yüksekliği28 mm
Konut Uzunluğu62 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı50 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı0 Derece C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-td-altın-40.pdf
okunabilirlik0.01mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.3
Gemi uzunluğu (cm)21.5
Gemi genişliği (cm)26.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuokunabilirlikÜcret
KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.1 mm Okunabilirlik | CE8MCE TD 225-0.1USX 30 65 120 mm x120 mm65 mm0.1mm€583.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik
€536.93 / Adet