Kern ve Sohn 100-0.01ee'ye | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDK

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MDK Model: 100-0.01EE'ye
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
€1,792.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme30 saat.
Kasa Genişliği31mm
Konut BoyutuX 31 69 130 mm x
Gövde Yüksekliği130 mm
Konut Uzunluğu69 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Ölçme Kapasitesi Puls-EchoMm'ye 0.75 600
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-to-100-0-01ee.pdf
okunabilirlik0.01mm
Sensör Çapı10mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)9.5
Gemi uzunluğu (cm)22
Gemi genişliği (cm)37.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Test Cihazı, 7 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik | CE8MDJ TN ALTIN ​​80X 150 74 32 mm x32 mm74 mm€926.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik
€1,792.06 / Adet