Kern ve Sohn Sal 300-0.01us | Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 Mhz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDN

KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8MDN Modeli: TU 300-0.01US
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
€1,695.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Kalınlık Ölçer
pil2 x 1.5V AA
Pil Yedekleme100 saat.
Kasa Genişliği132mm
Ekran TipLCD
Konut BoyutuX 132 76 32 mm x
Gövde Yüksekliği32 mm
Konut Uzunluğu76 mm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı60 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı-10 Derece. C
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-tu-300-0-01us.pdf
okunabilirlik0.01mm
Birimlerinç, mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)8.5
Gemi uzunluğu (cm)24.5
Gemi genişliği (cm)32
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KERN AND SOHN TU 230-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDM TU 230-0.01ABD€1,575.57
KERN AND SOHN TU 80-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 7 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01 mm Okunabilirlik | CE8MDP TU 80-0.01ABD€1,575.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN TU 300-0.01US Ultrasonik Kalınlık Ölçer, 2.5 MHz Ölçüm Frekansı, 0.01mm Okunabilirlik
€1,695.85 / Adet