Kerr Göl Kenarı 25f62kfc | Soket Kapak Vidası, Düz, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100pk | 5mjt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 25F62KFC Soket Kapak Vidası, Düz, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk | AE4QVA 5MJT9

KERR LAKESIDE 25F62KFC Soket Kapak Vidası, Düz, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QVA Modeli: 25F62KFCÇapraz Referans: 5MJT9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€42.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiDüz
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 25F62KFC Soket Kapak Vidası, Düz, 1/4-28 Diş Boyutu, 5/8 İnç Uzunluk, 100Pk
€42.49 / paket