Kerr Lakeside 31c175kcs | Soket Başlı Kapak Vidası, 5/16-18 X 1-3/4 İnç, Silindirik, 100pk | 40p222 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 31C175KCS Soket Başlı Kapak Vidası, 5/16-18 X 1-3/4 İnç, Silindirik, 100Pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS Soket Başlı Vida, 5/16-18 X 1-3/4 İnç, Silindirik, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3KEC Modeli: 31C175KCSÇapraz Referans: 40P222
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
€64.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Sınıf3A
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
BitişSiyah oksid
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.469 "
Baş yüksekliği0.312 - 0.306 "
kafa TipiSilindirik
uzunluk1.75 "
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 31C175KCS Soket Başlı Vida, 5/16-18 X 1-3/4 İnç, Silindirik, 100Pk
€64.40 / paket