Kerr Lakeside 31c62kcs | Soket Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERR LAKESIDE 31C62KCS Soket Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik, 100PK | CG8WPK 40P216

KERR LAKESIDE 31C62KCS Soket Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8WPK Modeli: 31C62KCSÇapraz Referans: 40P216
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
€41.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Sınıf3A
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
Bağlantı Elemanı KaplamasıSiyah oksid
BitişSiyah oksid
sınıfAlaşımlı Çelik
Baş Dia.0.469 "
Baş yüksekliği0.312 - 0.306 "
kafa TipiSilindirik
Delik büyüklüğüHavalandırmalı değil
uzunluk5 / 8 "
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Min. Diş Uzunluğuiçinde 5 / 8
Rockwell SertliğiRC 38 ila 43
StandartASME B18.3, ASTM A574
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERR LAKESIDE 31C62KCS Soket Başlı Kapak Vidası, 5/8 İnç Uzunluk, 5/16-18 Diş Boyutu, Alaşımlı Çelik, 100PK
€41.87 / paket