Kestrel 0825 | Hava Durumu Ölçer 2500 | 9lf36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KESTREL 0825 Hava Ölçer 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 Hava Ölçer 2500

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4VKM Model: 0825Çapraz Referans: 9LF36
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
€250.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 3%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Ömrü300 saat.
Kalibrasyon SertifikasıCE Sertifikalı, RoHS ve WEEE uyumlu, NIST izlenebilir standartlara göre test edildi
Kasa RengiPortakal
Kordon uzunluğu2ft.
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranYansıtıcı 5 Haneli LCD
Ölçüm aralığı0.7 ila 89 mil / saat
Güç KaynağıCR 2032 Düğme Pil
çözüm1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanat
Sıcaklık Doğruluk+/- 0.9 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 158 Derece F
Kanat MalzemesiPaslanmaz Çelik, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hız (FPM)118 için 7874
Hız (Knot)1.2 için 77.8
Hız (KPH)2.2 için 144
Hız (MPH)1.3 için 89.5
Hız (MPS)0.6 için 40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu9015802000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Mil-STD-810 şok direnci, Su geçirmez (IP-67 ve NEMA-6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKasa RengiekranÖlçüm aralığıAlgılama YöntemiSıcaklık. menzilÜcret
KESTREL 0820 Termo Anemometre 2000 | AF3UGH 8D481 0820YeşilYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD0 için 99.99Döner Kanatlı ve Termistör5 ila 158 Derece F€174.59
KESTREL 0835 Hava Ölçer 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835SarıYansıtıcı 5 Haneli LCD0.7 ila 89 mil / saatDöner Kanat-20 Derece ila 158 Derece F€326.03
KESTREL 0810 Rüzgar Ölçer 1000 | AF4FAY 8UME8 0810MaviYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD-Döner Kanat-€134.37
KESTREL 0830 Hava Ölçer 3000 | AF6AGK 9U521 0830KahverengiYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD-Döner Kanatlı ve Termistör158 Derece F€253.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KESTREL 0825 Hava Ölçer 2500
€250.53 / Adet