Kestrel 0810 | Rüzgar Ölçer 1000 | 8ume8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KESTREL 0810 Rüzgar Ölçer 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Rüzgar Ölçer 1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4FAY Model: 0810Çapraz Referans: 8UME8
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
€145.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 3%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
Otomatik KapanmaEvet
Pil Ömrü300 saat.
Kalibrasyon SertifikasıCE Sertifikalı, RoHS ve WEEE uyumlu, NIST izlenebilir standartlara göre test edildi
Kasa RengiMavi
Kordon uzunluğu2ft.
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD
Güç KaynağıCR 2032 Düğme Pil
çözüm1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanat
Kanat MalzemesiPaslanmaz Çelik, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Hız (FPM)118 için 7,874
Hız (Knot)1.2 için 77.8
Hız (KPH)2.2 için 144
Hız (MPH)1.3 için 89.5
Hız (MPS)0.6 için 40.0

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9015808080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Rüzgar ölçerler, rüzgarın hızını ve akan havanın miktarını hızlı ve sürekli olarak ölçmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Kestrel 1000 rüzgar ölçer, doğru rüzgar hızı bilgisine güvenen model uçak pilotları, kiteboardcular ve açık hava meraklıları için tasarlanmıştır.
  • Bu cep rüzgar ölçer, kompakt yapıya sahiptir ve yalnızca 65 gram ağırlığında olup, aletin avucunuzun içine kolayca sığmasını sağlar.
  • Son derece dayanıklı ve tamamen su geçirmez olup, kullanıcının en zorlu hava koşullarında bile rüzgar hızlarını ölçmesine olanak tanır.
  • Aletin yüzmesini sağlayan koruyucu bir kapak ve kesin tutuşlu üst kalıplama ile birlikte gelir.
  • Bu Kestrel rüzgar ölçer, çok çeşitli rüzgar hızlarını ve m/s, ft/dak, km/s, mph ve kt cinsinden düşük başlangıç ​​hızlarını gösteren geniş, okunması kolay bir ekrana sahiptir.
  • Ünite, kullanıcının geçmiş bilgileri tekrar gözden geçirmesini sağlayan bir veri tutma işlevine sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • RoHS
  • WEEE
  • NIST izlenebilir standartlarına göre test edilmiştir

Sık sorulan Sorular:

S. Kestrel 1000 rüzgar ölçer nasıl saklanır?

C. Kestrel rüzgar ölçerinizi uzun süre saklamayı planlıyorsanız, -30 derece C [-22 derece F] altındaki veya 60 derece C [176 derece F] üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu, monitöre kalıcı olarak zarar verebilir. (Güneşte park etmiş bir arabanın içinin çok ısınabileceğini unutmayın.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKasa RengiekranÖlçüm aralığıAlgılama YöntemiSıcaklık. menzilÜcret
KESTREL 0820 Termo Anemometre 2000 | AF3UGH 8D481 0820YeşilYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD0 için 99.99Döner Kanatlı ve Termistör5 ila 158 Derece F€189.42
KESTREL 0835 Hava Ölçer 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835SarıYansıtıcı 5 Haneli LCD0.7 ila 89 mil / saatDöner Kanat-20 Derece ila 158 Derece F€331.43
KESTREL 0825 Hava Ölçer 2500 | AF4VKM 9LF36 0825PortakalYansıtıcı 5 Haneli LCD0.7 ila 89 mil / saatDöner Kanat-20 Derece ila 158 Derece F€274.09
KESTREL 0830 Hava Ölçer 3000 | AF6AGK 9U521 0830KahverengiYansıtıcı 3-1 / 2 Haneli LCD-Döner Kanatlı ve Termistör158 Derece F€268.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KESTREL 0810 Rüzgar Ölçer 1000
€145.67 / Adet