Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANAHTAR MİLİ 1 3/16 GKS-1045-18 Anahtarlı Şaft, 1-3/16 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MKR 30F658

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-1045-18 Kamalı Mil, 1-3/16 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk, Karbon Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4MKR Modeli: 1 3/16 GKS-1045-18Çapraz Referans: 30F658

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€29.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlı Mil
Çap1.187 "
kama yatağı1 / 4 "x 1 / 8"
uzunluk18 "
MalzemeKarbon Çelik Sınıf 1045
Ölçüm Sistemiimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)3.02
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)3.02
HS kodu8483105000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukkama yatağıMalzemeÜcret
ANAHTAR MİLİ 5/16 GKS-1045-18 Kamalı Şaft, 5/16 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbon Çelik Sınıf 1045€6.16
ANAHTAR MİLİ 5/16 GKS-1045-36 Kamalı Şaft, 5/16 İnç Çap, 36 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbon Çelik Sınıf 1045€8.78
ANAHTAR MİLİ 5/8 GKS-1045-3 Kamalı Şaft, 5/8 İnç Çap, 3 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Karbon Çelik Sınıf 1045€5.92
ANAHTAR MİLİ 5/8 GKS-1045-24 Kamalı Şaft, 5/8 İnç Çap, 24 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbon Çelik Sınıf 1045€41.74
ANAHTAR MİLİ 5/8 GKS-1045-48 Kamalı Şaft, 5/8 İnç Çap, 48 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbon Çelik Sınıf 1045€35.31
ANAHTAR MİLİ 5/8 GKS-1045-60 Kamalı Şaft, 5/8 İnç Çap, 60 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbon Çelik Sınıf 1045€42.72
ANAHTAR MİLİ 5/8 GKS-1045-72 Kamalı Şaft, 5/8 İnç Çap, 72 İnç Uzunluk, Karbon Çelik | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbon Çelik Sınıf 1045€50.07
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-1045-18 Kamalı Mil, 1-3/16 İnç Çap, 18 İnç Uzunluk, Karbon Çeliği
€29.77 / Adet