KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-72 Keyed Shaft Diameter 1-7/16 Inch 72 Inch Length 316 Stainless Steel
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtarlı Mil |
Çap | 1.437 " |
kama yatağı | 3 / 8 "x 3 / 16" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.66 |
HS kodu | 8483105000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00