Kh Industries Cpe02-d00-000a | Sarkıt İstasyonu 2 Basma Düğmesi Hayır Sarı | 30pl74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PWA 30PL74

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Sarkıt İstasyonu 2 Buton Yok Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PWA Modeli: CPE02-D00-000AÇapraz Referans: 30PL74
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
€397.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt İstasyonu
ActionAnlık
İletişim FormuYOK HAYIR
İletişim değerlendirmesi5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
derinlik1.6 "
Yükseklik8"
Gövde RengiSarı
Gövde MalzemesiABS
merkez5/16 "ila 5/8"
NEMA Değerlendirmesi4X
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8537106000

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim FormuderinlikYükseklikgenişlikÜcret
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Askı İstasyonu 2 Basma Düğmesi Yok Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AAnlıkHAYIR, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Askı İstasyonu 2 Basma Düğmesi Yok Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AmuhafazaHAYIR, NC1.5 "5.2 "3.1 "€344.70
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AAnlıkYOK HAYIR1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PVF 30PL56 CPH02-D00-000AAnlıkYOK HAYIR1.5 "5.2 "3.1 "€368.58
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AAnlıkYOK HAYIR1.6 "8"2"€315.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Sarkıt İstasyonu 2 Buton Yok Sarı
€397.74 / Adet