Kh Endüstrileri Cph02-d00-000a | Sarkıt İstasyonu 2 Basma Düğmesi Hayır Sarı | 30pl56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PVF 30PL56

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Askılı İstasyon 2 Buton Sarı Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PVF Modeli: CPH02-D00-000AÇapraz Referans: 30PL56
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
€368.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt İstasyonu
ActionAnlık
İletişim FormuYOK HAYIR
İletişim değerlendirmesi5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
derinlik1.5 "
Yükseklik5.2 "
Gövde RengiSarı
Gövde MalzemesiABS
merkez19/64 "ila 13/32"
NEMA Değerlendirmesi4X
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik3.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8537106000

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim FormuderinlikYükseklikgenişlikÜcret
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Askı İstasyonu 2 Basma Düğmesi Yok Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AAnlıkHAYIR, NC1.5 "5.2 "3.1 "€270.11
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Askı İstasyonu 2 Basma Düğmesi Yok Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AmuhafazaHAYIR, NC1.5 "5.2 "3.1 "€344.70
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AAnlıkYOK HAYIR1.5 "5.2 "3.1 "€268.60
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AAnlıkYOK HAYIR1.6 "8"2"€397.74
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Askı İstasyonu 2 Buton Yok Sarı | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AAnlıkYOK HAYIR1.6 "8"2"€315.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Askılı İstasyon 2 Buton Sarı Yok
€368.58 / Adet