Kh Endüstrileri Pp4dd-520-b12f-520 | Sarkıt Çıkış Kutusu 125v 2500w | 13m206 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125v 2500w | AA4ZRC 13M206

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Sarkıt Çıkış Kutusu 125v 2500w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZRC Modeli: PP4DD-520-B12F-520Çapraz Referans: 13M206
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
€437.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Damla Çıkış Kutusu
RenkSarı
Kordon uzunluğu25ft.
Ölçer / İletken12/3
Kapalı / AçıkEvet
Ceket rengiSiyah
Maks. Alan sayısı Amper20
NEC Kordon TanımlamasıSOOW
NEMA Fiş Yapılandırması5-20P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-20R
Çıkış Sayısı4
Güç göstergesiYok hayır
Sıcaklık. menzil104 Derece ila 194 Derece F
Gerilim125
Watt2500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.54
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)52.32
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÖlçer / İletkenMaks. Alan sayısı AmperNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıGerilimWattÜcret
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125v 1875w | AA4ZRA 13M204 PP4DD-515-B12F-51525ft.12/3155-15P5-15R1251875€427.52
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125v 1875w | AA4ZRB 13M205 PP4DD-515-B12K-51550ft.12/3155-15P5-15R1251875€532.56
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125v 2500w | AA4ZRD 13M207 PP4DD-520-B12K-52050ft.12/3205-20P5-20R1252500€590.40
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125 / 250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€618.79
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Sarkıt Damla Çıkış Kutusu 125 / 250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050ft.12/420L1420P5-20R125/2502500€745.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Sarkıt Çıkış Kutusu 125v 2500w
€437.38 / Adet