Kidde Sm120x | Röle Modülü | 3kn55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIDDE SM120X Röle Modülü | AC9VKZ 3KN55

KIDDE SM120X Röle Modülü

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VKZ Modeli: SM120XÇapraz Referans: 3KN55
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
€30.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle Modülü, Duman Alarmı
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk3"
Çalışma Sıcaklığı.40 ila 100 Derece F
Güç Kaynağı120 VAC
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sağlar: Cihazların Ara Bağlantısı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIDDE SM120X Röle Modülü
€30.67 / Adet