KILLARK EQF6430 Flor 64w 120-277v Hsg/küre
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompakt Floresan Işık Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece F |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Konum |
Fikstür Watt | 64 |
Yükseklik | 11 15 / 16 " |
Konut Finish | bronzlaşmak |
Gövde Malzemesi | Bakırsız Alüminyum |
Lamba Tanımı | GX24-Q-3 |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | Floresan |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 8 13 / 16 " |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 8 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.61 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9405106020 |
PLATFORM | Model | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|
EQF6430A2G | Kolye | €2,247.75 | ||
EQF6430X2G | Tavan | €2,401.31 | ||
EQF6430B2G | Duvar | €2,778.47 | ||
EQF6430D4G | - | €2,484.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00