KILLARK EQF6430X2G AF9JQB'li Cfl Armatür
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompakt Floresan Işık Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 Derece F |
Fikstür Tipi | Tehlikeli Konum |
Fikstür Watt | 64 |
Yükseklik | 11 15 / 16 " |
Konut Finish | bronzlaşmak |
Gövde Malzemesi | Bakırsız Alüminyum |
Lamba Tanımı | GX24-Q-3 |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | Floresan |
Lamba Watt | 32 |
uzunluk | 8 13 / 16 " |
Montaj | Tavan |
UPC | 783936149691 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 8 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 9405400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|
EQF6430A2G | Kolye | €2,247.75 | ||
EQF6430B2G | Duvar | €2,778.47 | ||
EQF6430D4G | - | €2,484.05 | ||
EQF6430 | - | €1,933.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00