Killark Fxcs-5b7 | Kontrol İstasyonu 3/4 İnç 10a @ 600v | 2av91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK FXCS-5B7 Kontrol İstasyonu 3/4 inç 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91

KILLARK FXCS-5B7 Kontrol İstasyonu 3/4 inç 10A @ 600V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FDR Modeli: FXCS-5B7Çapraz Referans: 2AV91
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
€692.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Denetim masasi
ActionAnlık
İletişim Formu2NO / 2NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
derinlik5.344 "
Muhafaza MalzemesiAlüminyum Döküm
Yükseklik6.81 "
Hub Boyutu3 / 4 "
Hub StiliYem-Thru
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q300
NEMA Değerlendirmesi3R, 7, 9
Çete Sayısı1
Operatör Sayısı2
Operatör RengiSiyah
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf 1, Bölüm 1, Grup C, D
Operatör TipiPush Button
genişlik3.687 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuHub BoyutuOperatör RengiÜcret
KILLARK FXCS-5B4 Kontrol İstasyonu 3/4 İnç 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Yeşil kırmızı€596.24
KILLARK FXCS-4B4 Kontrol İstasyonu 1/2 İnç 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Yeşil kırmızı€677.71
KILLARK FXCS-4B7 Kontrol İstasyonu 1/2 inç 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81 FXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Siyah€722.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK FXCS-5B7 Kontrol İstasyonu 3/4 inç 10A @ 600V
€692.44 / Adet