Killark Guml-1 | Rakor 90 Derece 1/2 In | 2na52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK GUML-1 Rakor 90 derece 1/2 In | AC2VCY 2NA52

KILLARK GUML-1 Rakor 90 derece 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2VCY Modeli: GUML-1Çapraz Referans: 2NA52
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
€64.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Birliği
RenkGümüş
Boru Boyutu1 / 2 "
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk1 3 / 4 "
MalzemeBakırsız Alüminyum
Alt KategoriSendikalar
TipTehlikeli Konum
UPC783936270210

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBağlantısı+uzunlukMalzemeAlt KategoriÜcret
KILLARK ECFUF-112 Kaplin Rakoru 1/2 Giriş | AC2UVD 2MY90 EFUF-1121 / 2 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru18 1 / 8 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€530.03
KILLARK ECFUF-118 Kaplin Rakoru 1/2 Giriş | AC2UVE 2MY91 EFUF-1181 / 2 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru24 1 / 8 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€621.68
KILLARK ECFUF-124 Kaplin Rakoru 1/2 Giriş | AC2UVF 2MY92 EFUF-1241 / 2 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru30 1 / 8 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€915.43
KILLARK ECFUF-212 Kaplin Rekoru 3/4 Giriş | AC2UVG 2MY93 EFUF-2123 / 4 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru18 1 / 4 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€569.85
KILLARK ECFUF-218 Kaplin Rakoru 3/4 In | AC2UVH 2MY94 EFUF-2183 / 4 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru24 1 / 4 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€693.41
KILLARK ECFUF-224 Kaplin Rakoru 3/4 Giriş | AC2UVJ 2MY95 EFUF-2243 / 4 "Erkekten kadınaEsnek Kaplin Kadın Rakoru30 1 / 4 "Çelik Rakorlu BronzKaplinler€594.73
KILLARK GUF-1 Rakor Dişi 1/2 Giriş | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Kadından KadınaKadın Birliği1 7 / 8 "Bakırsız AlüminyumSendikalar€19.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK GUML-1 Rakor 90 derece 1/2 In
€64.80 / Adet