Dayton 5nkl0 | Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5NKL0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Alüminyum | AE4WLU

DAYTON 5NKL0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WLU Modeli: 5NKL0
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
€130.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Panjuru
Kesim Yüksekliği8-1 / 2 inç
Kesim Genişliği14-1 / 2 inç
Kapı Kalınlığı1-3/8 to 2-1/4"
BitişEloksallı Sil
Flanş Genişliği1.187 "
Serbest Bölge0.422 Kare-Ft.
Yükseklik10.125 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum
Bıçak Sayısı11
TipGiriş veya Egzoz
genişlik16.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)44.2
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bıçak Açısı (Derece) (45)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişSerbest BölgeMalzemeBıçak SayısıgenişlikÜcret
DAYTON 6WRH6 Kapı Panjuru 10-1/8 H 10-1/4 W Çelik | AF2NRQ 6WRH6Gri Boya0.280 Kare-Ft.Çelik1410.25 "€86.89
DAYTON 6WRH8 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Çelik | AF2NRT 6WRH8Gri Boya0.361 Kare-Ft.Çelik1414.25 "€107.93
DAYTON 6WRJ0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Çelik | AF2NRV 6WRJ0Gri Boya0.422 Kare-Ft.Çelik1416.25 "€118.11
DAYTON 6WRJ2 Kapı Panjuru 10-1/8 H 18-1/4 W Çelik | AF2NRX 6WRJ2Gri Boya0.482 Kare-Ft.Çelik1418.25 "€127.72
DAYTON 6WRK4 Kapı Panjuru 10-1/8 H 10-1/4 W Alüminyum | AF2NTK 6WRK4Eloksallı Sil0.280 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1410.25 "€128.59
DAYTON 6WRK6 Kapı Panjuru 10-1/8 H 14-1/4 W Alüminyum | AF2NTM 6WRK6Eloksallı Sil0.361 Kare-Ft.Ekstrüde Alüminyum1414.25 "€145.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5NKL0 Kapı Panjuru 10-1/8 H 16-1/4 W Alüminyum
€130.52 / Adet