KILLARK K4040 Montaj Aksesuarı Çelik Braket
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 4KGT1 ile Kullanım İçin Çelik Duvar Braketi |
Yükseklik | 9.75 " |
uzunluk | 13 " |
Tip | Tehlikeli Konum Aydınlatma Aksesuarı |
genişlik | 568872 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 7318141060 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00