Killark Mf-90-2mww | 10n056 Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK MF-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Alüminyum | AF6FUR 10N056

KILLARK MF-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FUR Modeli: MF-90-2MWWÇapraz Referans: 10N056
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
€66.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek - Kadın 90 Derece Dirsek
RenkGri
Boru Boyutu3 / 4 "
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk7 / 8 "
MalzemeDemir
Alt Kategoridirsekler
TipTehlikeli Konum
UPC783936170312

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)17.48
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7307923010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuuzunlukMalzemeÜcret
KILLARK MF-90-1WW Erkek-Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Alüminyum | AA2JZP 10N053 MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "Bakırsız Alüminyum€32.77
KILLARK MF-90-2WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3 / 4in Demir | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Bakırsız Alüminyum€35.70
KILLARK BL-90-1WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Alüminyum | AA2JZW 10N065 BL-90-1WW1 / 2 "2.25 "Bakırsız Alüminyum€31.58
KILLARK BL-90-2WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3 / 4in Demir | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Bakırsız Alüminyum€38.86
KILLARK MF-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Demir€61.52
KILLARK BL-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Demir€46.57
KILLARK BL-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Demir | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Demir€62.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK MF-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Alüminyum
€66.39 / Adet