Killark Mf-90-1mww | 10n055 Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK MF-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir | AF6FUQ 10N055

KILLARK MF-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FUQ Modeli: MF-90-1MWWÇapraz Referans: 10N055
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
€61.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek - Kadın 90 Derece Dirsek
RenkGri
Boru Boyutu1 / 2 "
BağlantısıErkekten kadına
uzunluk11 / 16 "
MalzemeDemir
Alt Kategoridirsekler
TipTehlikeli Konum
UPC783936170305

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)17.48
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7307923010

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuuzunlukMalzemeÜcret
KILLARK MF-90-1WW Erkek-Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Alüminyum | AA2JZP 10N053 MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "Bakırsız Alüminyum€32.77
KILLARK MF-90-2WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3 / 4in Demir | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Bakırsız Alüminyum€35.70
KILLARK BL-90-1WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Alüminyum | AA2JZW 10N065 BL-90-1WW1 / 2 "2.25 "Bakırsız Alüminyum€31.58
KILLARK BL-90-2WW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3 / 4in Demir | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Bakırsız Alüminyum€38.86
KILLARK MF-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Alüminyum | AF6FUR 10N056 MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "Demir€66.39
KILLARK BL-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Demir€46.57
KILLARK BL-90-2MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 3/4 İnç Demir | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Demir€62.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK MF-90-1MWW Erkek - Dişi 90 Derece Dirsek Tehlikeli Konum 1/2 İnç Demir
€61.52 / Adet