KILLARK MOLBD-6M Boru Çıkış Gövdesi Demir 2 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Çıkış Gövdesi |
Geri Tipi | Düz |
gövde Malzemesi | Demir |
Vücut sitili | LB |
Vücut Tipi | Boru Çıkış Gövdesi |
Kapasite | 243.6 cu. içinde. |
Renk | Gri |
Tehlikeli Konum Sınıfı | Yok hayır |
Hub Boyutu | 2" |
Hub Stili | dişli |
UPC | 783936555348 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.12 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Vücut sitili | Kapasite | Hub Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MOC-5M | C | 144.0 cu. içinde. | 1-1 / 2 " | €589.02 | |
MOC-6M | C | 255.5 cu. içinde. | 2" | €536.76 | |
MOC-8M | C | 758.4 cu. içinde. | 3" | €1,358.54 | |
MOLBD-1M | LB | 15.2 cu. içinde. | 1 / 2 " | €88.59 | |
MOLBD-2M | LB | 25.6 cu. içinde. | 3 / 4 " | €118.97 | |
MOLBD-3M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1" | €233.07 | |
MOLBD-4M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1.25 " | €341.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00