KILLARK Mogul Boru Gövdeleri, MO Serisi, Demir / Alüminyum
stil | Model | Vücut sitili | Kapasite | Hub Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MOC-5M | C | 144.0 cu. içinde. | 1-1 / 2 " | €589.02 | |
A | MOC-8M | C | 758.4 cu. içinde. | 3" | €1,358.54 | |
A | MOC-6M | C | 255.5 cu. içinde. | 2" | €536.76 | |
B | MOLBD-0M | LB | 1449.9 cu. içinde. | 4" | €1,771.38 | |
B | MOLBD-2M | LB | 25.6 cu. içinde. | 3 / 4 " | €118.97 | |
B | MOLBD-4M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1.25 " | €341.03 | |
B | MOLBD-8M | LB | 742.5 cu. içinde. | 3" | €969.15 | |
B | MOLBD-5M | LB | 243.6 cu. içinde. | 1-1 / 2 " | €432.92 | |
B | MOLBD-7M | LB | 742.5 cu. içinde. | 2-1 / 2 " | €954.79 | |
B | MOLBD-1M | LB | 15.2 cu. içinde. | 1 / 2 " | €88.59 | |
B | MOLBD-3M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1" | €233.07 | |
B | MOLBD-6M | LB | 243.6 cu. içinde. | 2" | €539.70 |
Mogul Boru Gövdeleri, MO Serisi, Demir / Alüminyum
Killark MO Serisi mogul boru gövdeleri veya bağlantı parçaları, iletkenler için çekme çıkışı görevi görür ve boru sistemlerindeki sert ve IMC kanalları ile uyumludur. Ağır ve büyük iletkenleri çekerken geniş açıklıklar sağlar ve kurulum sırasında bükülmeleri veya keskin bükülmeleri önler. Ayrıca, hava koşullarına dayanıklı bir bölmede çekme, kılavuz çekme ve eklemelerin gerekli olduğu dik açılı dirsekler için kullanılırlar. Bu bağlantı parçaları, yüksek dirençli güç ve yük için demir veya alüminyum yapıya sahiptir ve ıslak yerlerde bile kalıcı tutma özellikleri sağlayan sabit SS vidalar ve contalarla donatılmıştır. Ek kablolama odası sunan yükseltilmiş kubbe kapakları ile donatılmıştır ve kendinden kilitleme işlevleri için dişli göbeklere sahip C, LB, T ve UB gövde stilleri mevcuttur.
Raptor Supplies ayrıca Killark sunuyor Boru Çıkış Gövdeleri sırasıyla kolay kurulum ve artan kablolama kapasitesi için yaylı klipsler ve düz sırt tasarımı ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Hava ve Yakıt Filtreleri
- Elektronik Asma Kilit Güvenlik Sistemi Aksesuarları
- Yedek Piller
- Bakır Boru ve Boru
- Çit Rayları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Mağaza Malzemeleri
- Tekerler ve Tekerlekler
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Hidrolik Keçeler
- SOLBERG Giriş Filtresi 3 Mnpt Çıkış 300 Maks Cfm
- STENS Ön Filtreler
- MAUDLIN PRODUCTS Yarıklı Altlık B-3 x 3 İnç
- QORPAK Flakon 10 Ons
- AME INTERNATIONAL Roloc Yüzey Koşullandırma
- MARTOR Makas, Çok Amaçlı, Ergonomik
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar Normal Tip, Soket, EPDM
- MONOPRICE Datacom Jakları
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 334 Serisi