KILLARK MOLBD-8M Boru Çıkış Gövdesi Demir 3 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Çıkış Gövdesi |
Geri Tipi | Düz |
gövde Malzemesi | Demir |
Vücut sitili | LB |
Vücut Tipi | Boru Çıkış Gövdesi |
Kapasite | 742.5 cu. içinde. |
Renk | Gri |
Tehlikeli Konum Sınıfı | Yok hayır |
Hub Boyutu | 3" |
Hub Stili | dişli |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 20.64 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Vücut sitili | Kapasite | Hub Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MOC-5M | C | 144.0 cu. içinde. | 1-1 / 2 " | €648.34 | |
MOC-6M | C | 255.5 cu. içinde. | 2" | €590.81 | |
MOC-8M | C | 758.4 cu. içinde. | 3" | €1,495.34 | |
MOLBD-1M | LB | 15.2 cu. içinde. | 1 / 2 " | €97.52 | |
MOLBD-2M | LB | 25.6 cu. içinde. | 3 / 4 " | €130.95 | |
MOLBD-3M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1" | €256.54 | |
MOLBD-4M | LB | 87.2 cu. içinde. | 1.25 " | €364.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00