Killark Vm1s070 | Yüksek Basınçlı Sodyum Aydınlatma Armatürü S62 | 2pdh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK VM1S070 Yüksek Basınçlı Sodyum Aydınlatma Armatürü S62 | AF9JRA 2PDH4

KILLARK VM1S070 Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Armatürü S62

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9JRA Modeli: VM1S070Çapraz Referans: 2PDH4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€677.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 149 Derece F
Fikstür TipiTehlikeli Konum
Fikstür Watt70
Yükseklik3.875 "
Konut Finishbronzlaşmak
Gövde MalzemesiBakırsız Alüminyum
Lamba TanımıS62
Lamba dahilYok hayır
Lamba Miktarı1
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
Lamba Watt70
uzunluk13 9 / 16 "
Önerilen Lamba Ürün No.6V730
Gerilim120-208-240-277
genişlik11.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)37.59
HS kodu8539320020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür WattYükseklikLamba TanımıLamba WattMontajÜcret
KILLARK VM3S150 Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-€883.58
KILLARK VM1S070A2GLG Hps AC2ZDK ve AC2ZDN ile Işık Fikstürü | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Kolye€990.54
KILLARK VM1S100A2GLG Hps AC2ZDK ve AC2ZDN ile Işık Armatürü | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Kolye€1,091.72
KILLARK VM3S150A2GLG Hps AC2ZDK ve AC2ZDN ile Aydınlatma Armatürü | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Kolye€1,196.25
KILLARK VM1S070X2GLG Hps AC2ZDK ve AC2ZDZ ile Aydınlatma Armatürü | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Tavan€985.22
KILLARK VM1S100X2GLG Hps AC2ZDK ve AC2ZDZ ile Aydınlatma Armatürü | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Tavan€1,086.40
KILLARK VM3S150X2GLG Hps Armatürü, AC2ZDK ve AC2ZDZ ile | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Tavan€1,190.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK VM1S070 Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Armatürü S62
€677.87 / Adet