KIMBLE CHASE 27060-4000 Süzme Şişesi 4000ml
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtreleme Şişesi |
Kapasite | 4000 mi |
Çap | 208mm |
Mezuniyet Aralığı | 1000-4000 ml |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 250 mi |
Yükseklik | 380mm |
Stoper Boyutu | 12 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.18 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çap | Mezuniyet Aralığı | Mezuniyet Alt Bölümleri | Yükseklik | + | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060-2000 | 2000 mi | 168mm | 600-2000 ml | 100 mi | 300mm | Filtreleme Şişesi | 1 | €224.81 | ||
27070-4000 | 4000 mi | 208mm | 1000-4000 ml | 250 mi | 380mm | Filtreleme Şişesi | 1 | €380.02 | ||
27065-250 | - | - | - | - | - | Filtre Şişesi | 18 | €1,261.22 | ||
27070-250 | - | - | - | - | - | Filtre Şişesi | 2 | €109.86 | ||
27065-1000 | - | - | - | - | - | Filtre Şişesi | 12 | €2,163.03 | ||
27065-2000 | - | - | - | - | - | Filtre Şişesi | 1 | €250.67 | ||
27060-50 | - | - | - | - | - | Filtre Şişesi | 18 | €1,111.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00