KINEDYNE 10088GRA Kargo Çubuğu 89-1/2 İnç Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayar Aralığı | 90 "105 için" |
uzunluk | 89.5 " |
Malzeme | Alüminyum |
Dolgu büyüklüğü | 2-3/4" x 4-1/4" |
Boru Şekli | yuvarlak |
Boru Boyutu | 1-1/2" x 1-1/2" |
UPC | 052474000499 |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 226.57 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00