KINEDYNE JB101GRA Kargo Çubuğu 86 İnç Uzunluk 1-1/2 İnç Genişlik 86-104 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayar Aralığı | 86 "104 için" |
uzunluk | 86 " |
Malzeme | Çelik |
Dolgu büyüklüğü | 4 "4 x" |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1-1/2" x 1-1/2" |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 219.71 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00