KINEDYNE 2019GRA Dikey E-Track
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey E-Parça |
derinlik | 7 / 16 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Cıvata-On |
genişlik | 5" |
Çalışma yükü sınırı | 6000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 8.81 |
HS kodu | 8302500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1845GRA | 3" | E-Parça Kiriş Soketi | 4" | 3" | €12.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00