KINEDYNE 43002GRA Yatay E-yol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay E-Parça |
derinlik | 27 / 64 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Cıvata-On |
genişlik | 5" |
Çalışma yükü sınırı | 6000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8431100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|
43001GRA | Galvanize | €120.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00