Mag-mate Ac2100wlh | Kaldırma Mıknatısı 25 Lb Yassı Çelik Kapak | 2rva7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE AC2100WLH Kaldırma Mıknatısı 25 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBB 2RVA7

MAG-MATE AC2100WLH Kaldırma Mıknatısı 25 Lb Düz Çelik Kapak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EBB Modeli: AC2100WLHÇapraz Referans: 2RVA7
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
€57.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Kaldırma Mıknatısı
Kolu tipiDöngü Kolu
Mıknatıs Yüksekliği2"
Mıknatıs Uzunluğu2.125 "
Mıknatıs MalzemesiSeramik
Mıknatıs Genişliği3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Isıya Dayanıklı Sıcaklık.300 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Kaldırma Kapasitesi (25 lb.)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipi+Mıknatıs YüksekliğiMıknatıs UzunluğuMıknatıs GenişliğiÜcret
MAG-MATE B090 Kaldırma Mıknatısı 50 Lb Kapasiteli Tetik Açma | AC3EAW 2RVA2 B090Tetik Bırakma KoluManuel Kaldırma Mıknatısı4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€193.55
MAG-MATE AC2200WLH Kaldırma Mıknatısı 51.5 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHDöngü KoluManuel Kaldırma Mıknatısı2.25 "4"3 / 4 "€71.40
MAG-MATE AC2201WLH Kaldırma Mıknatısı 55 Lb Yassı Çelik Kapak | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHDöngü KoluManuel Kaldırma Mıknatısı2.75 "5.25 "1.875 "€79.04
MAG-MATE PG2050C Manyetik Pikap El Aleti, 50 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-El aleti---€219.38
TEKLİF TALEBİ
MAG-MATE PG2110S Manyetik Pikap El Aleti, 125 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGR 48KR16 PG2110S-El aleti---€410.27
TEKLİF TALEBİ
MAG-MATE PG2180N Manyetik Pikap El Aleti, 180 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 6 x 9/16 İnç Mıknatıs Boyutu | CD8YGT 48KR15 PG2180N-El aleti---€301.67
TEKLİF TALEBİ
MAG-MATE PG3060N Güçlü Kavrama Mıknatısı, 60 lbs. Maks. Kaldırma Kapasitesi, 1 1/4 İnç Uzunluk, 1 1/2 İnç Genişlik | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Mıknatıs---€191.73
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE AC2100WLH Kaldırma Mıknatısı 25 Lb Düz Çelik Kapak
€57.68 / Adet