Kipp K0116.2a21x45 | 3ggd6 Ayarlanabilir Kol | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0116.2A21X45 Ayarlanabilir Tutma Kolu 1/4-20 Dış 1.77 2.93 3.56 Siyah | AC9GHX 3GGD6

KIPP K0116.2A21X45 Ayarlanabilir Kol 1/4-20 Harici 1.77 2.93 3.56 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GHX Modeli: K0116.2A21X45Çapraz Referans: 3GGD6
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
€23.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah Saten
BitişSiyah Saten
Yükseklik3.56 "
Topuz TipiAyarlanabilir sap
Malzemeçinko
Uzunluk2.93 "
Vida Uzunluğu1.77 "
stilKlasik Top
Konu Boyutu1 / 4-20
TipDış Konular
UPC4059245379309

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikUzunlukVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0116.1A21 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 İç 1.85 1.28 Siyah | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-İç Konular€17.36
KIPP K0116.2A21 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 İç 2.93 1.79 Siyah | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-İç Konular€21.37
KIPP K0116.1A21X10 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 Dış 0.39 1.85 1.67 Siyah | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Dış Konular€18.18
KIPP K0116.1A21X15 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 Dış 0.59 1.85 1.87 Siyah | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Dış Konular€18.55
KIPP K0116.1A21X20 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 Dış 0.78 1.85 2.07 Siyah | AC9GGC 3GFY1 K0116.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Dış Konular€18.55
KIPP K0116.1A21X25 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 Dış 0.99 1.85 2.26 Siyah | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Dış Konular€18.55
KIPP K0116.1A21X30 Ayarlanabilir Kol 1 / 4-20 Dış 1.18 1.85 2.46 Siyah | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Dış Konular€18.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0116.2A21X45 Ayarlanabilir Kol 1/4-20 Harici 1.77 2.93 3.56 Siyah
€23.98 / Adet