KIPP K0116 Serisi, 1 / 4-20 Diş Ölçüsü Ayarlı Kol
stil | Model | Yükseklik | Uzunluk | Vida Uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | İç Konular | €17.36 | |
B | K0116.1A21X10 | 1.67 " | 1.85 " | 0.39 " | Dış Konular | €18.18 | |
A | K0116.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | İç Konular | €21.37 | |
B | K0116.1A21X15 | 1.87 " | 1.85 " | 0.59 " | Dış Konular | €18.55 | |
B | K0116.1A21X20 | 2.07 " | 1.85 " | 0.78 " | Dış Konular | €18.55 | |
B | K0116.1A21X25 | 2.26 " | 1.85 " | 0.99 " | Dış Konular | €18.55 | |
B | K0116.2A21X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | Dış Konular | €22.56 | |
B | K0116.1A21X30 | 2.46 " | 1.85 " | 1.18 " | Dış Konular | €18.55 | |
B | K0116.2A21X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | Dış Konular | €22.86 | |
B | K0116.1A21X35 | 2.66 " | 1.85 " | 1.38 " | Dış Konular | €20.21 | |
B | K0116.2A21X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | Dış Konular | €22.80 | |
B | K0116.1A21X40 | 2.85 " | 1.85 " | 1.57 " | Dış Konular | €20.21 | |
B | K0116.2A21X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | Dış Konular | €22.80 | |
B | K0116.1A21X45 | 3.05 " | 1.85 " | 1.77 " | Dış Konular | €20.20 | |
B | K0116.2A21X35 | 3.17 " | 2.93 " | 1.38 " | Dış Konular | €24.39 | |
B | K0116.1A21X50 | 3.25 " | 1.85 " | 1.99 " | Dış Konular | €19.71 | |
B | K0116.2A21X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | Dış Konular | €24.65 | |
B | K0116.2A21X45 | 3.56 " | 2.93 " | 1.77 " | Dış Konular | €23.99 | |
B | K0116.2A21X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | Dış Konular | €24.08 | |
B | K0116.2A21X55 | 3.96 " | 2.93 " | 2.16 " | Dış Konular | €24.16 | |
B | K0116.2A21X60 | 4.15 " | 2.93 " | 2.36 " | Dış Konular | €24.98 |
K0116 Serisi, 1 / 4-20 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kol
KIPP K0116 Serisi ayarlanabilir kollar, çeşitli makine veya ekipmanları çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bu kulplar, hızlı ve kolay bağlantı sağlayan dişli çubuklara sahiptir. Ayrıca, bağlı cihazın kolayca çalıştırılması için rahat bir tutuş sağlayan ve kullanıcının konumu veya gerilimi basit bir şekilde döndürerek ayarlamasına olanak tanıyan top şeklinde bir tasarıma sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Giriş Filtreleri ve Susturucular
- Tezgah Kutuları
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Silindir Kalıp Aksesuarları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- İletişim Araçları
- Kilitleme Cihazları
- Transformers
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- DAYTON Solenoid Valfler Bobinsiz, Pirinç, 125 psi
- BUSSMANN Seri GDA, 5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar
- AME INTERNATIONAL Parça Kitleri
- JACKSON SAFETY Premium XP460 Serisi Güvenlik Gözlükleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Dehummer Fan Hız Kontrolleri
- APOLLO VALVES 102T Sürgülü Vanalar
- NORTON ABRASIVES Elektrikli Tüp Fırçaları
- ARO Pistonlar
- FEDERAL SIGNAL Anahtar Kutuları
- BUSSMANN KLM Serisi Hızlı Etkili Mini Sigortalar, 13/32 x 1-1/2 İnç, 600 VAC/DC