Kipp K0155.4a5x60 | Yıldız Kavrama Topuzu 1/2-13 Dış 2.36 3.62 L | 3gjj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0155.4A5X60 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Harici 2.36 3.62 L | AC9HBE 3GJJ7

KIPP K0155.4A5X60 Yıldız Kavrama Düğmesi 1/2-13 Harici 2.36 3.62 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HBE Modeli: K0155.4A5X60Çapraz Referans: 3GJJ7
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
€10.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız Kavrama Düğmesi
Çap1.99 "
BitişMat Siyah
Topuz TipiYıldız Kavrama
MalzemeTermoplastik
Uzunluk3.62 "
Vida Uzunluğu2.36 "
stilL
Konu Boyutu1 / 2-13
TipDış iplik
UPC4059245366125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunlukVida UzunluğustilTipÜcret
KIPP K0155.2A5 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Dahili 1.57 2.48 K | AC8TAY 3DFV9 K0155.2A52.48 "1.57 "-Kİç Dişli€9.37
KIPP K0155.2A51 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Dahili 1.26 1.99 K | AC8TBA 3DFW2 K0155.2A511.99 "1.26 "-Kİç Dişli€6.01
KIPP K0153.2A5 Yıldız Düğme 1 / 2-13 İç 1.57 Çelik Bilezik | AC8THP 3DHF8 K0153.2A52.48 "1.57 "-Çelik Yakaİç Dişli€13.68
KIPP K0155.4A51X30 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Harici 1.18 2.76 L | AC9HBB 3GJJ4 K0155.4A51X302.48 "2.76 "1.18 "LDış iplik€11.35
KIPP K0155.4A51X60 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Harici 2.36 3.94 L | AC9HBC 3GJJ5 K0155.4A51X602.48 "3.94 "2.36 "LDış iplik€12.30
KIPP K0155.4A5X30 Yıldız Kavrama Düğmesi 1 / 2-13 Harici 1.18 2.44 L | AC9HBD 3GJJ6 K0155.4A5X301.99 "2.44 "1.18 "LDış iplik€7.60
KIPP K0154.2A5 Yıldız Düğme 1 / 2-13 İç 1.57 2.48 Paslanmaz Çelik Ek | AC9HBQ 3GJK8 K0154.2A52.48 "1.57 "-SS Eklemeİç Dişli€13.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0155.4A5X60 Yıldız Kavrama Düğmesi 1/2-13 Harici 2.36 3.62 L
€10.00 / Adet