Kipp K0646.2521110x30 | Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-3/16 İnç | 32pj59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0646.2521110X30 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-3 / 16 İnç | AG2ZAY 32PJ59

KIPP K0646.2521110X30 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-3/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZAY Modeli: K0646.2521110X30Çapraz Referans: 32PJ59
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
€19.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam Kolu
Bitişmat
MalzemeTermoplastik Sap / Çelik Bileşenler
Uzunluk110mm
Vida Uzunluğu1.187 "
Vida Boyutu30mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipDış iplik
genişlik24mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926902500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida UzunluğuVida BoyutuÜcret
KIPP K0646.2521110X25 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 63/64 İnç | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110X2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521110X40 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-37 / 64 İnç | AG2ZAZ 32PJ60 K0646.2521110X401 37 / 64 "40mm€21.14
KIPP K0646.2521110X50 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-63 / 64 İnç | AG2ZBA 32PJ61 K0646.2521110X501 63 / 64 "50mm€21.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0646.2521110X30 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-3/16 İnç
€19.75 / Adet