Kipp K0646.2521110x50 | Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-63/64 İnç | 32pj61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0646.2521110X50 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-63 / 64 İnç | AG2ZBA 32PJ61

KIPP K0646.2521110X50 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-63/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZBA Modeli: K0646.2521110X50Çapraz Referans: 32PJ61
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
€21.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kam Kolu
Bitişmat
MalzemeTermoplastik Sap / Çelik Bileşenler
Uzunluk110mm
Vida Uzunluğu1 63 / 64 "
Vida Boyutu50mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipDış iplik
genişlik24mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926902500

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida UzunluğuVida BoyutuÜcret
KIPP K0646.2521110X25 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 63/64 İnç | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110X2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521110X30 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-3 / 16 İnç | AG2ZAY 32PJ59 K0646.2521110X301.187 "30mm€19.75
KIPP K0646.2521110X40 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-37 / 64 İnç | AG2ZAZ 32PJ60 K0646.2521110X401 37 / 64 "40mm€21.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0646.2521110X50 Kam Kolu M10x1.5 Vida Uzunluğu 1-63/64 İnç
€21.18 / Adet