Kissler 88-9375 | Angle Stop Valve Brass Compression 1/4 Inch | 39ap74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-9375 Açılı Stop Valf Pirinç Sıkıştırma 1/4 İnç | AH8XCA 39AP74

KISSLER & CO 88-9375 Angle Stop Valve Brass Compression 1/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XCA Model: 88-9375Çapraz Referans: 39AP74
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
€13.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açı Besleme Durdurma
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliaçı
Bitişkrom
Kolu MalzemePirinç
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiSıkıştırma
Maks. Basınç250 psi
Çıkış Boyutu5 / 8 "
Çıkış tipiSıkıştırma
Kök MalzemePirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÜcret
KISSLER & CO 88-9360 Açılı Stop Vanası Pirinç FIP 1/2 İnç | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "€12.08
KISSLER & CO 88-9385 Açılı Stop Vanası Pirinç CPVC 1/2 İnç | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "€15.49
KISSLER & CO 88-9215 Açılı Stop Valf Pirinç Sıkıştırma PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "€108.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-9375 Angle Stop Valve Brass Compression 1/4 Inch
€13.49 / Adet