Kissler Ab83-1000 | Havalandırıcı 15/16 İnç -27 X 55/64in. -27 | 31xj72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO AB83-1000 Havalandırıcı 15/16 inç -27 x 55 / 64in. -27 | AG2PRF 31XJ72

KISSLER & CO AB83-1000 Havalandırıcı 15/16 İnç -27 x 55/64in. -27

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PRF Modeli: AB83-1000Çapraz Referans: 31XJ72
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
€2.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+havalandırıcı
uymaAB1953
Bitişkrom
Akış hızı1.5 dev / dak
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaWaterSense Onaylandı
dereHavalandırılmış
Konu Boyutu15/16"-27 x 55/64"-27
TipWatersaver Çift İplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYeşil Sertifika veya Diğer TanımaKonu BoyutuTipÜcret
KISSLER & CO AB83-X010 Havalandırıcı 2.2 Gpm Gazlı Krom | AG2PRG 31XJ73 AB83-X0102.2 dev / dakUL Çevre İddiaları Doğrulaması15/16"-27 x 55/64"-27Düzenli Çift İplik€2.81
KISSLER & CO AB83-X020 Havalandırıcı 15 / 16in.-27 2.2 Gpm Havalandırmalı | AG2PRH 31XJ74 AB83-X0202.2 dev / dakUL Çevre İddiaları Doğrulaması15 / 16 "-27Düzenli Erkek Konu€2.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO AB83-1000 Havalandırıcı 15/16 İnç -27 x 55/64in. -27
€2.81 / Adet