Kissler Ab83-x020 | Havalandırıcı 15/16 inç-27 2.2 Gpm Havalandırmalı | 31xj74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO AB83-X020 Havalandırıcı 15 / 16in.-27 2.2 Gpm Havalandırmalı | AG2PRH 31XJ74

KISSLER & CO AB83-X020 Perlatör 15/16in.-27 2.2 Gpm Gazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PRH Modeli: AB83-X020Çapraz Referans: 31XJ74
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
€2.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+havalandırıcı
uymaAB1953
Bitişkrom
Akış hızı2.2 dev / dak
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
dereHavalandırılmış
Konu Boyutu15 / 16 "-27
TipDüzenli Erkek Konu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYeşil Sertifika veya Diğer TanımaKonu BoyutuTipÜcret
KISSLER & CO AB83-1000 Havalandırıcı 15/16 inç -27 x 55 / 64in. -27 | AG2PRF 31XJ72 AB83-10001.5 dev / dakWaterSense Onaylandı15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver Çift İplik€2.81
KISSLER & CO AB83-X010 Havalandırıcı 2.2 Gpm Gazlı Krom | AG2PRG 31XJ73 AB83-X0102.2 dev / dakUL Çevre İddiaları Doğrulaması15/16"-27 x 55/64"-27Düzenli Çift İplik€2.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO AB83-X020 Perlatör 15/16in.-27 2.2 Gpm Gazlı
€2.94 / Adet