Klein Tools 32527 | Çok Uçlu Tornavida, 11'i 1 Arada, Schrader Bit | 23nn72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS 32527 Çok Uçlu Tornavida, 11'i 1 Arada, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4

KLEIN TOOLS 32527 Çok Uçlu Tornavida, 11'i 1 Arada, Schrader Bit

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7KGN Model: 32527Çapraz Referans: 23NN72 / 32527-4
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
€35.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiManyetik
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1/4", 5/16", 3/8"
Sürücü Tipi11 1 Giriş
Bitişkrom
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Parça sayısı11
Uzunluk7"
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPH1 x 3/16 "Yarıklı, PH2 x 1/4" Yarıklı, S1 x S2 Robertson Kare Girinti
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıSürücü BoyutuBitişUzunlukSap UzunluğuDahil BoyutlarRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
KLEIN TOOLS 32559 Çok Uçlu Tornavida, 6'sı 1 Arada, 4 Parça | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941 / 4 ", 5 / 16"Doğal (Madenden)9.125 "-PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu-Yastık Tutacağı€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Çok Uçlu Tornavida, 6'sı 1 Arada Kısa, 4 Parça | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141 / 4 ", 5 / 16"Doğal (Madenden)3.25 "-PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu-Yastık Tutacağı€21.22
KLEIN TOOLS 32535 ​​Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, 6 Parça | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-PH1 x 3/16 "Yarıklı, PH2 x 1/4" Yarıklı, S1 x S2 Robertson Kare Girinti, Torx (R) T10 x T15-Katlanır Yastık Tutacağı€58.58
KLEIN TOOLS 32536 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, 10 Parça | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Katlanır Yastık Tutacağı€58.89
KLEIN TOOLS 32537 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Kurcalamaya Dayanıklı | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Kurcalamaya dayanıklı Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Katlanır Yastık Tutacağı€59.44
KLEIN TOOLS 32538 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Kesirli | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Katlanır Yastık Tutacağı€59.42
KLEIN TOOLS 32539 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Metrik Hex | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkrom9.75 "-Altıgen 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Katlanır Yastık Tutacağı€58.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS 32527 Çok Uçlu Tornavida, 11'i 1 Arada, Schrader Bit
€35.36 / Adet