Klein Tools 32535 | Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, 6 Parça | 15w146 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS 32535 ​​Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, 6 Parça | AA7EGZ 15W146 / 32535-9

KLEIN TOOLS 32535 Çok Uçlu Tornavida, 10'lu 1, 6 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7EGZ Model: 32535Çapraz Referans: 15W146 / 32535-9
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
€58.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliÇift yönlü
Sürücü Boyutu1 / 4 ", 5 / 16"
Sürücü Tipi10 1 Giriş
Bitişkrom
Kulp TasarımıKatlanır Yastık Tutacağı
Parça sayısı10
Uzunluk9.75 "
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiÇelik
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPH1 x 3/16 "Yarıklı, PH2 x 1/4" Yarıklı, S1 x S2 Robertson Kare Girinti, Torx (R) T10 x T15
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8205906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıSürücü BoyutuBitişUzunlukSap UzunluğuDahil BoyutlarRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
KLEIN TOOLS 32559 Çok Uçlu Tornavida, 6'sı 1 Arada, 4 Parça | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941 / 4 ", 5 / 16"Doğal (Madenden)9.125 "-PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu-Yastık Tutacağı€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Çok Uçlu Tornavida, 6'sı 1 Arada Kısa, 4 Parça | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141 / 4 ", 5 / 16"Doğal (Madenden)3.25 "-PH1 x 3/16 "Oluklu, PH2 x 1/4" Oluklu-Yastık Tutacağı€21.22
KLEIN TOOLS 32536 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, 10 Parça | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Katlanır Yastık Tutacağı€58.89
KLEIN TOOLS 32537 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Kurcalamaya Dayanıklı | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Kurcalamaya dayanıklı Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Katlanır Yastık Tutacağı€59.44
KLEIN TOOLS 32538 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Kesirli | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101 / 4 ", 5 / 16"krom9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Katlanır Yastık Tutacağı€59.42
KLEIN TOOLS 32539 Çok Uçlu Tornavida, 10'u 1 Arada, Metrik Hex | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkrom9.75 "-Altıgen 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Katlanır Yastık Tutacağı€58.38
KLEIN TOOLS 32527 Çok Uçlu Tornavida, 11'i 1 Arada, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"krom7"-PH1 x 3/16 "Yarıklı, PH2 x 1/4" Yarıklı, S1 x S2 Robertson Kare Girinti-Yastık Tutacağı€35.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS 32535 Çok Uçlu Tornavida, 10'lu 1, 6 Adet
€58.58 / Adet